Motion
SAF534D.U
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02976856
N° MFRSAF534D.U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02976856
N° MFRSAF534D.U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    7.0625 po
  • Largeur de la base
    6.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.3750 po à 21.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.9375 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0000 po
  • Global Hauteur  
    14.1875 po
  • Global Longueur  
    24.7500 po
  • Global Largeur  
    9.2500 po

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22234-E1-K, 222S.515, 222SM150
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Anneau stabilisateur
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAF..D.U
  • Normes respectées
    Grade ASTM A536 65-45-12

Aperçu

Description du fabricant
SAF534D.U BLOC D’OREILLER