Motion
C03600381000M

AS RAYMOND
C03600381000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.0000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 15.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02977079
N° MFRC03600381000M
Prix2.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600381000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.0000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 15.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02977079
N° MFRC03600381000M
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
Prix2.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00362 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600381000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    15.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0360-038-1000M PRINTEMPS