Motion
130008-0238

MOLEX INC
130008-0238

Cordon industriel à extrémité unique 302002A01F200 - mâle droit Mini-Changement (taille C) pour queue de cochon, 12 pôles, 16 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI02977171
N° MFR130008-0238
Prix428.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130008-0238

Cordon industriel à extrémité unique 302002A01F200 - mâle droit Mini-Changement (taille C) pour queue de cochon, 12 pôles, 16 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI02977171
N° MFR130008-0238
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
Prix428.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    18.03 mm, 0.710 po
  • Longueur du câble
    6.10 m, 20.00 pi
  • Taille du fil (AWG)
    16 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300080238_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Mini-changement (taille C) - mâle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Mini-changement droit mâle (taille C) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Laiton
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc enduit d’époxy noir
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    5.0 A
  • Tension maximale
    600 V
  • Nombre de poteaux
    12
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Protocole
    DeviceNet
  • Type de fil/câble
    RANGEMENT

Aperçu

Description du fabricant
302002A01F200 MC12P MP 20/PI