Motion
022DXR024

GGB BEARINGS
022DXR024

Matrice et moulage à roulement uni - 1.3750 po de diamètre, 1.5000 po de longueur, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02978190
N° MFR022DXR024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
022DXR024

Matrice et moulage à roulement uni - 1.3750 po de diamètre, 1.5000 po de longueur, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02978190
N° MFR022DXR024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.93 mm
  • Diamètre intérieur
    1.3750 po
  • Valeur P maximale
    20000 psi;140 N/mm2
  • Diamètre extérieur
    1.5420 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.3750 po, 34.93 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prélubrifié;Adossé à l’acier;Sans entretien;Conception à paroi mince
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Roulement à manchon simple en métal-polymère prélubrifié de la série DX
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Tolérance de longueur
    ±0.010 po;±0.254 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022DXR024
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 210 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ISO-9001, QS-9000
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
022DXR024 PALIER