Spécifications
Dimensions
- Taille du corps3/8 po
- Poids0.078 lb
Détails
- ApplicationAutomobile, pneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau à pression 3/8 po / 254 mm
- Débit70 pcm
- Type de raccord de tuyauRaccord de tuyau à pression
- MatérielAcier
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi