Motion
DC644L
Douille pneumatique Air Chief – Corps en acier, raccord cannelé à poussoir 3/8 po, 300 psi PSI, taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02979086
N° MFRDC644L
Prix33.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief – Corps en acier, raccord cannelé à poussoir 3/8 po, 300 psi PSI, taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02979086
N° MFRDC644L
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
Prix33.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 po
  • Poids
    0.271 lb

Détails

  • Application
    Automobile, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau à pression 3/8 po / 254 mm
  • Débit
    70 pcm
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord de tuyau à pression
  • Matériel
    Acier
  • Interchange standard
    Automobile Tru-Flate
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR DC644L

Vous pourriez également aimer