Motion
MA1208

NTN
MA1208

MA1208 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI02979737
N° MFRMA1208
Prix50.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1208

MA1208 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI02979737
N° MFRMA1208
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
Prix50.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5748 po
  • Rayon du filet
    1.502 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9688 po
  • Largeur totale
    0.7087 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.209 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359099881
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable

Aperçu

Description du fabricant
MA1208 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG