Motion
RNA6910
RNA6910
N° D’ARTICLE MI02979888
N° MFRRNA6910
Prix201.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RNA6910
N° D’ARTICLE MI02979888
N° MFRRNA6910
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
Prix201.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    79200 N
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    RNA69
  • Capacité de charge statique
    164000 N

Aperçu

Description du fabricant
RNA 6910 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer