Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille7.93 mm
- Alésage Diamètre3 mm
- Anneau intérieur Largeur6 mm
- Mauvais alignement Angle13.5 °
- Largeur de l’anneau extérieur4.50 mm
- Extérieur Diamètre12 mm
- Poids4 g
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale14758 N
- SérieCOM-M
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029022500