Motion
66 3/1 A, B SP

HUB CITY INC
66 3/1 A,B SP

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 66 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 66 , simple, 3:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI02981078
N° MFR66 3/1 A,B SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
66 3/1 A,B SP

Réducteur d’engrenage à biseau en spirale à angle droit - série 66 , type d’engrenage en spirale, taille de réducteur 66 , simple, 3:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI02981078
N° MFR66 3/1 A,B SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)8.6875 x (H)5.625 x (L)7.25
  • Hauteur du boîtier
    7.5000 po
  • Longueur du boîtier
    13.2500 po
  • Largeur du boîtier
    12.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    66
  • Débit maximal tr/min
    583.3000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    975 po-lb
  • Rapport nominal
    3:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    3:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.5000 po
  • Poids
    43.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    66 3/1 A, B SP
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798006871
  • Puissance d’entrée maximale
    9.2 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Régime de sortie
    583.3 tr/min
  • Couple de sortie
    975
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    66
  • Style
    A, B
  • CUP_NON
    662798006871

Aperçu

Description du fabricant
0220-03601 66 3/1 A, B SP
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)