Motion
53210
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 78 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02981129
N° MFR53210
Prix333.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 78 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI02981129
N° MFR53210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix333.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    78 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    11015.641 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Numéro CUP du fabricant
    029176088186
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5000 kg
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    532
  • Capacité de charge statique
    24953.799 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    029176088186

Aperçu

Description du fabricant
53210 BRG