ARO CORP 15261357
Pompe à membrane non métallique Compact Sery - 1/2 ports NPT, 14.4 gal/min max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max., déplacement moyen de 0.039 gal, section fluide Kynar (PVDF), bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège de clapet Kynar (PVDF), membrane PTFE/santoprène