Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Anneau extérieur Largeur1.1811 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale5.0000 po
- Poids3.67 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg de bille robuste
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327958701
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointJoint de dégagement
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662327958701
Aperçu
- Roulement à billes non monté 45 mm, usage intensif, verrouillable à vis d'arrêt, joint de dégagement