Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 50
- Diamètre à l’alésage38 mm
- Pression de contact du moyeu21755.66 psi
- Longueur jusqu’à Alésage54 mm
- Poussée transmise maximale144304 N
- Extérieur Diamètre75 mm
- Longueur totale54 mm
- Taille de la visM8x50
- Poids2.400 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation41 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT121038
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2742 Nm
- Nombre de vis verrouillées7
- SérieB112
- Force axiale transmissible32440.85 lbf
- CUP_NON662345057400