Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale1-1/8 po, 1-13/16 po, 1-3/16 po, 1-3/32 po, 1-3/8 po, 1-31/32 po, 1-5/16 po, 1-5/64 po, 2-1/8 po, 2-23/32 po, 2-3/4 po
- Tailles de douille#2, #3, #4, 1 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/32 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusPoignée en T coulissante
- MatérielAcier allié
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces58
- Nombre de douilles9 PC
- Style d’arbreMèche, joint flexible, standard profond, standard droite
- Pointes de support12 PT, 8 PT, embout hexagonal, Phillips, rainuré
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679230708