Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Anneau intérieur Largeur1.4375 po
- Anneau extérieur Largeur0.6875 po
- Extérieur Diamètre52 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionOxyde
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Rpm max.6350 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- Type de jointFeutre
- SérieER
- CUP_NON662461257913