Motion
Bendway® S 6 po x 10 pi

FLEXAUST INC
Bendway® S 6 in x 10 ft

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, longueur 10 pi, tuyau en alliage d'acier inoxydable ondulé hélicoïdal à 1 épaisseur avec joint fini à 4 épaisseurs qui est plié à plat et serti pour plus de solidité et de solidité, matériau métallique
N° D’ARTICLE MI02989840
N° MFRBendway® S 6 in x 10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Bendway® S 6 in x 10 ft

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, longueur 10 pi, tuyau en alliage d'acier inoxydable ondulé hélicoïdal à 1 épaisseur avec joint fini à 4 épaisseurs qui est plié à plat et serti pour plus de solidité et de solidité, matériau métallique
N° D’ARTICLE MI02989840
N° MFRBendway® S 6 in x 10 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    6.500 po
  • Diamètre intérieur
    6.000 po
  • Longueur
    10 pi
  • Épaisseur du mur
    0.005 po
  • Poids
    0.54 lb/pi

Détails

  • Application
    Extraction de fumées chimiques, refroidissement des cartes de circuits imprimés, insertions de foyer, CVCA, extraction de brouillard d’huile
  • Couleur
    Argent
  • Construction
    Flexible en alliage d'acier inoxydable ondulé hélicoïdal à 4 plis avec joint fini à 4 plis replié à plat et serti pour plus de solidité et de solidité
  • Matériau du tuyau
    Métal
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4970600010
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Série
    Bendway® S
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -400 à 800 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée

Aperçu

Description du fabricant
4970600010A 6" DI X 10' BENDWAY S 1-PLY
  • Léger et pliable à la main permettant de former facilement des coudes et des virages pendant l’installation
  • La construction autoportante permet aux coudes de rester en place
  • Résiste à la fatigue des métaux, aux intempéries et à la plupart des vapeurs et produits chimiques corrosifs
  • Non recommandé pour la flexion continue
  • Connecteurs de tuyau disponibles
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 5 pi et 10 pi
  • Prix par pied
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon