Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1 x 1-1/8 po
- Longueur totale6-7/8 po
- Poids0.29 lb
- Taille de la clé1/2 x 9/16 po / 254 x 254 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON662679062682
- Type de cléClé à cliquet