Motion
56T11O5309H

LEESON ELECTRIC
56T11O5309H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56Z , logement OAO, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02990387
N° MFR56T11O5309H
Prix917.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T11O5309H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56Z , logement OAO, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI02990387
N° MFR56T11O5309H
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
Prix917.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    16.6800 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.68 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Le protecteur thermique à réinitialisation automatique prévient la surchauffe.;Le système d’isolation Iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un entraînement à fréquence variable.; Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur.;La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.;Le montage vertical/horizontal permet de placer correctement le ventilateur dans le débit d’air
  • Plage de température ambiante
    158 °F;70 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur ventilateur condenseur, 2 HP, 3 Ph, 60 Hz, 575 V, 1200 tr/min, cadre 56Z , OPAO
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    OAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    81.5 %
  • Couple de pleine charge
    9.1 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.5 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X526
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038494
  • Modèle
    56T11O5309H
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    Arbre vers le haut
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Ronde / Bande ventrale
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856038494
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1200RPM X526 OPAO 575V 56Z 3PH
  • 70°C température ambiante Support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protecteur thermique à réinitialisation automatique Roulements à billes scellés doubles Arbre de 5/8” dia. x 5” long avec rainure à clé et plat Sortie de fil fileté 4 Vis d'emplacement espacées de 90 degrés, 3.33” du bord extérieur de l'élingue d'arbre