Motion
HRZ 2 KP 12.7-16 PP

HYDAC CORP
HRZ 2 KP 12.7-16 PP

Moitiés de pince à tube double - Polypropylène, alésage nervuré, supports (1) 1/2 po dans le tube et (1) 5/8 po dans le tube
N° D’ARTICLE MI02991947
N° MFRHRZ 2 KP 12.7-16 PP
Prix2.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRZ 2 KP 12.7-16 PP

Moitiés de pince à tube double - Polypropylène, alésage nervuré, supports (1) 1/2 po dans le tube et (1) 5/8 po dans le tube
N° D’ARTICLE MI02991947
N° MFRHRZ 2 KP 12.7-16 PP
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
Prix2.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    2
  • Tailles d’alésage de pince
    0.50 po à 0.63 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1/2 po tube – 5/8 po tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Type de pince
    Moitiés de la pince à tube double
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00260489

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 2 KP 12.7-16 PP

Vous pourriez également aimer