Spécifications
Dimensions
- Taille du corps de la pince3
- Taille de l’alésage de la pince1.50 po
- Taille du tuyau ou du tuyauTube de 1-1/2 po, tube de 38 mm
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau de la pinceAluminium
- Style de pinceMoitiés de la pince à tube robuste
- Type de pinceMoitiés du collier de serrage - usage intensif
- Numéro de catalogue du fabricant00261052
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation