Motion
HRS 4 KP 42 AL

HYDAC CORP
HRS 4 KP 42 AL

Moitiés de collier de serrage de tube/tuyau robuste - Aluminium, diamètre nervuré, supporte un tuyau de 1-1/4 po, tube de 42 mm
N° D’ARTICLE MI02991999
N° MFRHRS 4 KP 42 AL
Prix48.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 4 KP 42 AL

Moitiés de collier de serrage de tube/tuyau robuste - Aluminium, diamètre nervuré, supporte un tuyau de 1-1/4 po, tube de 42 mm
N° D’ARTICLE MI02991999
N° MFRHRS 4 KP 42 AL
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
Prix48.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la pince
    4
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.65 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 1-1/4 po, tube de 42 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Moitiés de collier de serrage de tube/tuyau robuste
  • Type de pince
    Moitiés du collier de serrage - usage intensif, moitiés du collier de serrage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00261054

Aperçu

Description du fabricant
HRS 4 KP 42 AL

Vous pourriez également aimer