Motion
W500X20
W500X20 W, série 5 po Tuyau d’aspiration liquide en PVC robuste de diamètre intérieur et de longueur standard de 20 pi
N° D’ARTICLE MI02992328
N° MFRW500X20
Prix32.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W500X20 W, série 5 po Tuyau d’aspiration liquide en PVC robuste de diamètre intérieur et de longueur standard de 20 pi
N° D’ARTICLE MI02992328
N° MFRW500X20
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
Prix32.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis Le tuyau d’aspiration robuste original
  • Couleur
    Construction transparente
  • Type de tuyau
    Couvercle externe en spirale
  • Numéro CUP du fabricant
    822353014837
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    W Flexible d'aspiration liquide en PVC robuste série .
  • Applications typiques
    Conditions de froid extrême, aspiration de poisson, dragage d’or, pompes, assèchement de la location et de la construction, pompes, déchets, manipulation des boues, aspiration d’eau - usage intensif
  • CUP_NON
    822353014837
  • Pression de service
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TIGREFLEX W500 X 20 PI 5 PO
  • Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate