Motion
MPM150G2M250

MP FILTRI USA
MPM150G2M250

Crépine hydraulique - débit de 240 gal/min, filtre nominal de 250 microns, taille de port de 1-1/2 NPT po
N° D’ARTICLE MI02993558
N° MFRMPM150G2M250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP FILTRI USA
MPM150G2M250

Crépine hydraulique - débit de 240 gal/min, filtre nominal de 250 microns, taille de port de 1-1/2 NPT po
N° D’ARTICLE MI02993558
N° MFRMPM150G2M250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3.9 po
  • Longueur totale
    9.33 po
  • Port 1 taille/type
    1-1/2 NPT

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Acier
  • Valeur nominale du filtre
    250 microns
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    240 gal/min
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
MPM150G2M250 MAG. CRÉPINE D’ASPIRATION