Motion
VFS1430-5DZB-01T

SMC CORP OF AMERICA
VFS1430-5DZB-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre d'échappement)
N° D’ARTICLE MI02994442
N° MFRVFS1430-5DZB-01T
Prix122.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS1430-5DZB-01T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, position 3 (centre d'échappement)
N° D’ARTICLE MI02994442
N° MFRVFS1430-5DZB-01T
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
Prix122.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 NPTF
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFS1430-5DZB-01T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté