Motion
ERX-35 RL

SEALMASTER
ERX-35 RL

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.1875 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02995135
N° MFRERX-35 RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-35 RL

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.1875 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02995135
N° MFRERX-35 RL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1875 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Poids
    2.80 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705091
  • Numéro CUP du fabricant
    662461259719
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    ER
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461259719

Aperçu

Description du fabricant
ERX-35 RL
  • Avec joint Flinger
  • Complexe de lithium; EP; NLGI#2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon