Motion
J1208M-T500

PROTO TOOLS
J1208M-T500

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 8 mm, taille d’ouverture de clé : 8 mm, 5-13/32 po
N° D’ARTICLE MI02995863
N° MFRJ1208M-T500
Prix22.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1208M-T500

Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 8 mm, taille d’ouverture de clé : 8 mm, 5-13/32 po
N° D’ARTICLE MI02995863
N° MFRJ1208M-T500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    17/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1/2 po
  • Clé à fourche Taille  
    8 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    3/16 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    11/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    8 mm
  • Global Longueur  
    5-13/32 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679072834

Aperçu

Description du fabricant
J1208M-T500 WR PEIGNE 8MM ASD FP 12 PT