Motion
DMD-264S-1R-10FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-264S-1R-10FT

Roller Chain - Standard Series, 264 / 2-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02997946
N° MFRDMD-264S-1R-10FT
Prix6,964.23 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
DMD-264S-1R-10FT

Roller Chain - Standard Series, 264 / 2-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02997946
N° MFRDMD-264S-1R-10FT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,964.23 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.39 po
  • Largeur intérieure
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3/8 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    7/8 po
  • Diamètre du rouleau
    1.56 po
  • Résistance à la traction
    148500 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    264 / 2-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X-1415885-010
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • CUP_NON
    716647548231

Aperçu

Description du fabricant
DMD-264S-1R-10FT
  • Prix au pied

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer