Motion
KMT 36

SKF
KMT 36

Écrou de blocage de roulement de série KMT - taille de filetage M180x3 mm, 215 mm de diamètre extérieur, 204 mm de diamètre, 32 mm de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02999018
N° MFRKMT 36
Prix1,226.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 36

Écrou de blocage de roulement de série KMT - taille de filetage M180x3 mm, 215 mm de diamètre extérieur, 204 mm de diamètre, 32 mm de largeur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02999018
N° MFRKMT 36
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
Prix1,226.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    1 220 kN;274 267 lbf
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Visage Diamètre  
    204 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Filetage Taille  
    M180x3 mm
  • Poids
    5.35 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Haute précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577655165

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMT 36