Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale10-11/16 po, 10-9/32 po, 11-1/32 po, 11-13/16 po, 11-27/64 po, 5-13/32 po, 5-21/32 po, 5-29/32 po, 5-5/32 po, 6-29/32 po, 7-29/32 po, 7-45/64 po, 8-13/16 po, 9-35/64 po, 9-5/32 po
- Poids5.17 lb
- Tailles des clés10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Détails
- Détails supplémentairesCouplePlus
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusRouleau d’outils
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces15
- CUP_NON662679073169
- Type d’ensemble de clésCombinaison