Motion
CL-350-SPC
Pince à action droite, max. Capacité de conservation : 2500lb
N° D’ARTICLE MI03000556
N° MFRCL-350-SPC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à action droite, max. Capacité de conservation : 2500lb
N° D’ARTICLE MI03000556
N° MFRCL-350-SPC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    5 po
  • Largeur de la base
    2-1/4 po
  • Longueur du bras de la pince
    2 po
  • Hauteur sous la barre
    13/16 po
  • Hauteur totale
    2-7/8 po
  • Longueur totale
    7-1/16 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Type de barre
    Tige
  • Matériau de base
    Acier allié
  • Style de pince
    Action droite
  • Style de poignée
    En forme de T
  • Capacité de conservation maximale
    2500 lb
  • Type de bascule
    Pousser-tirer

Aperçu

Description du fabricant
350SPC PINCE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon