Motion
BW 0,625 MONTAGE DU PILOTE ULTRA LCO

NEXEN GROUP
BW .625 PILOT MOUNT ULTRA LCO

Embrayage à friction - 0.6250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI03002258
N° MFRBW .625 PILOT MOUNT ULTRA LCO
Prix745.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BW .625 PILOT MOUNT ULTRA LCO

Embrayage à friction - 0.6250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI03002258
N° MFRBW .625 PILOT MOUNT ULTRA LCO
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
Prix745.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    3.80 hp
  • Inertie du variateur
    0.86 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.13 hp
  • Taille minimale du pignon
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diamètre total
    2.89 po
  • Longueur totale
    3.51 po
  • Diamètre du pilote
    2.1250 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    4.08 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayages légers refroidis à l’air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. L’adaptateur indiqué sous les accessoires permet une utilisation comme frein. Revêtement spécial à très faible coefficient pour une sortie de couple réduite, un fonctionnement plus fluide à des régimes différentiels bas et une longue durée de vie.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    91 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.630 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.201 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Bleu
  • Zone efficace face à l'embrayage
    4.17 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient ultra-faible
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    5650 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    34 po
  • Modèle
    BW
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, no 10-32 Vis @ 90° sur un cercle de 2.437 pouces
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    0.98 lb/po2
  • CUP_NON
    662284269773

Aperçu

Description du fabricant
800121 BW 0.625, MONTAGE SUR PILOTE,ULTR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté