Motion
818978
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série S, les freins de la série T, les freins de la série SSE, les freins de la série TSE-450, la façade de frein à très faible coefficient, le code de couleur bleu de la bordure de frein, la durée de vie de la face de frein 633 hp/h
N° D’ARTICLE MI03003135
N° MFR818978
Prix229.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série S, les freins de la série T, les freins de la série SSE, les freins de la série TSE-450, la façade de frein à très faible coefficient, le code de couleur bleu de la bordure de frein, la durée de vie de la face de frein 633 hp/h
N° D’ARTICLE MI03003135
N° MFR818978

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix229.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les parements à très faible coefficient offrent un couple de sortie beaucoup moins élevé et une durée de vie beaucoup plus longue. Recommandé pour les applications de glissement continu. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
  • Durée de vie approximative des freins
    633 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Bleu
  • Zone efficace face au frein
    11.9 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient ultra-faible
  • À utiliser avec la série
    Freins série S, freins série SSE, freins série T, freins série TSE-450
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284262200

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE REVÊTEMENT 818978 T/S-450,ULTRA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon