Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8 x 50
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Taille de l’alésage1.9375 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.3620 po
- Extérieur Diamètre4.4090 po
- Longueur totale2.3620 po
- Taille de la visM8x50
- Poids8.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation22 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantHWK0502115
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2639 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieSem.
- CUP_NON662345048965