Motion
BTBA-12 1.625 REVÊTEMENT LCO

NEXEN GROUP
BTBA-12 1.625 LCO FACING

BTBA-12 Frein de commande de tension - Conception fermée, embrayé par l’air, sans dégagement, type à alésage droit, 1.6250 en alésage
N° D’ARTICLE MI03007291
N° MFRBTBA-12 1.625 LCO FACING
Prix9,393.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
BTBA-12 1.625 LCO FACING

BTBA-12 Frein de commande de tension - Conception fermée, embrayé par l’air, sans dégagement, type à alésage droit, 1.6250 en alésage
N° D’ARTICLE MI03007291
N° MFRBTBA-12 1.625 LCO FACING
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
Prix9,393.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre du disque
    12 po
  • Couple Dyn par paire Opp Cal 80 psi
    788 po
  • Couple Dyn par étrier d’opération Pr 3 lb/po2
    30 po
  • Diamètre total
    12.89 po
  • Longueur totale
    8.68 po
  • Taille du port
    Tubulure en plastique 1/8 NPT ou 5/32

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Frein de commande de tension refroidi par ventilateur BTBA pour service moyen, avec une capacité thermique allant jusqu’à 10 ch. La série BTBA offre des performances de durée de vie thermique et frontale plus élevées, avec des inerties plus faibles.
  • Durée de vie approximative des freins
    1094 hp/h par deux étriers
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Série de freins
    BTBA-12
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Direction de la rotation
    Bidirectionnel
  • Engagement
    Air
  • Engagement/libération
    Air/Aucun
  • Trousse de revêtement
    927540
  • Tension du ventilateur
    120 V c.a.
  • Finition
    Aluminium usiné/nu
  • Fonction
    Tension
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    10.06 hp
  • Couple dynamique maximal avec tous les étriers
    3150 po
  • Pression maximale
    85 psi
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Libérer
    Aucun
  • Inertie de l’arbre
    800.00 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284260350

Aperçu

Description du fabricant
FREIN 927530 BTBA-12, TENSION, 1.6
  • Les freins de tension BTBA offrent une performance thermique élevée en intégrant un ventilateur de refroidissement et une protection dans un ensemble compact
  • Jusqu’à quatre plages de couple uniques pour répondre à un large éventail de besoins de contrôle de tension

You May Also Like