Motion
XTBA-18 4.500 CCW

NEXEN GROUP
XTBA-18 4.500 CCW

XTBA18 Frein de commande de tension - Conception ouverte, embrayé par l’air, sans dégagement, type de diamètre droit, 4.5000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03007356
N° MFRXTBA-18 4.500 CCW
Prix4,940.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
XTBA-18 4.500 CCW

XTBA18 Frein de commande de tension - Conception ouverte, embrayé par l’air, sans dégagement, type de diamètre droit, 4.5000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03007356
N° MFRXTBA-18 4.500 CCW
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
Prix4,940.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre du disque
    18 po
  • Épaisseur du disque
    2.06 po
  • Couple dynamique maximal standard
    14265 po
  • Diamètre total
    24.50 po
  • Longueur totale
    8.26 po
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Frein de contrôle de la tension refroidi par air à perçage croisé robuste XTBA 18 , avec une capacité thermique allant jusqu’à 41.1 hp. La contre-rotation du disque réduit la performance thermique de 10 % pour 0 - 500 tr/min et de 25 % au-dessus de 500 tr/min. Achetez le disque, les étriers, les façades et la protection séparément.
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série de freins
    XTBA18
  • Étriers
    835451
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
  • Amélioration du refroidissement
    835175
  • Direction de la rotation
    Dans le sens antihoraire
  • Engagement
    Air
  • Engagement/libération
    Air/Aucun
  • Trousse de revêtement
    835643 (coefficient ultra faible), 835471 (coefficient faible), 835631 (poussière faible)
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    835445
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    41.10 hp
  • Couple dynamique max. bas
    7947 po
  • Pression maximale
    85 psi
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    1 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Libérer
    Aucun
  • Inertie de l’arbre
    18.79 lb/pi2
  • Coefficient de couple faible Cal. 80 lb/po2
    883 po
  • Étrier à faible coefficient de couple 1 lb/po2
    11 po
  • Étrier à coef standard à couple de serrage 80 lb/po2
    1585 po
  • Étrier de coef étranglé à couple 1 lb/po2
    20 po
  • CUP_NON
    662284257817

Aperçu

Description du fabricant
835673 XTBA-18 MOYEU DE ROTOR,4.500,C
  • XTBA est un étrier multiple avec des rotors robustes et percés à la croix, un frein de contrôle de tension refroidi par air
  • Les modèles avec rotors 10, 12, 14 et 18 pouces offrent une capacité thermique pouvant atteindre 32 chevaux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon