Motion
7002CTRDUMP4Y
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 15 mm, D.E. de 32 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI03008009
N° MFR7002CTRDUMP4Y
Prix1,010.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 15 mm, D.E. de 32 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI03008009
N° MFR7002CTRDUMP4Y

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,010.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7002CTRDUMP4Y BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176586774
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7002CTRDUMP4Y BRG