Motion
RRS65
Rail de profil de chariot à billes standard - Série : Redi-Rail, chariot de guidage linéaire en acier, 50.80 mm de hauteur, 32.30 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03009331
N° MFRRRS65
Prix313.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail de profil de chariot à billes standard - Série : Redi-Rail, chariot de guidage linéaire en acier, 50.80 mm de hauteur, 32.30 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03009331
N° MFRRRS65
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
Prix313.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    Taille 65
  • Hauteur totale
    50.80 mm
  • Largeur totale
    32.30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Chariot de guidage linéaire en acier
  • Fonctions étendues
    3 roulements à rouleaux à double rangée, scellés, précharge réglable
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Réglable
  • Type de joint
    Scellé
  • Série
    Ravi-Rail

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU RRS65