Motion
NCDRB1BW20-90S-R73

SMC CORP OF AMERICA
NCDRB1BW20-90S-R73

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 90 °, taille de corps 20
N° D’ARTICLE MI03009468
N° MFRNCDRB1BW20-90S-R73
Prix224.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDRB1BW20-90S-R73

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 90 °, taille de corps 20
N° D’ARTICLE MI03009468
N° MFRNCDRB1BW20-90S-R73
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
Prix224.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20

Détails

  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    20 à 100 psi
  • Pression d’épreuve
    135 psi
  • Type d’arbre
    Double arbre

Aperçu

Description du fabricant
NCDRB1BW20-90S-R73 CYLINDRE
  • Léger et compact
  • Fiabilité élevée et longue durée de vie
  • Montable avec interrupteur automatique
  • 2 variations de portage (haut et latéral)
  • Arbre supporté par roulement à billes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté