Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Hauteur2.00 po
- Taille hexagonale2 po
- Facteur de coupure du tuyau1.88 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.05 po
- Longueur3.61 po
- Longueur totale3.61 po
- Taille du filetage1 5/8-12
- Poids1.08 lb
- Largeur2.00 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricant1GA20FJ20
- Numéro CUP du fabricant678146132871
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146132871
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau