Motion
PE30TWP

POWER TEAM
PE30TWP

Vanguard® Pompe à clé dynamométrique électrique PE30 - simple ou double action, 1 hp, réservoir de 1.25 gal, capacité utilisable 280.0 po3, débit de 30 po3/min à psi max., 115 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI03011368
N° MFRPE30TWP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PE30TWP

Vanguard® Pompe à clé dynamométrique électrique PE30 - simple ou double action, 1 hp, réservoir de 1.25 gal, capacité utilisable 280.0 po3, débit de 30 po3/min à psi max., 115 V, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI03011368
N° MFRPE30TWP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    16.620 po
  • Longueur totale
    13.130 po
  • Largeur totale
    13.820 po
  • Poids
    68.00 lb

Détails

  • Intensité
    13.0 A
  • Interrupteur de commande
    Télécommande (20 pi)
  • Mot-clé de description
    À simple ou double action
  • Fréquence
    60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Type de pompe
    Pompe à clé dynamométrique électrique PE30
  • Capacité du réservoir
    1.25 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    288.75 po3
  • Débit typique à 100 lb/po2
    300 po3/min
  • Débit typique à 1000 lb/po2
    30 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    30 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    30 po3/min
  • Capacité d’huile utilisable
    280.0 po3
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PE30TWP
  • Pompe à service général à deux vitesses
  • Régulateur de pression réglable externe
  • La soupape de décharge interne latérale rétractable protège l’outil
  • Télécommande de 24 V avec cordon de 20 pi
  • Utiliser pour les outils à double action ou à action unique