Motion
100400

OILSAFE
100400

Couvercle de bec de fût
N° D’ARTICLE MI03011485
N° MFR100400
Prix101.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OILSAFE
100400

Couvercle de bec de fût
N° D’ARTICLE MI03011485
N° MFR100400
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
Prix101.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    192 mm
  • Longueur
    320 mm
  • Longueur du bec
    7 mm
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Ingénierie du plastique
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques et avantages
    • S’adapte à n’importe quel 1.5-, 2-, 3-, 5-, ou tambour OilSafe® de 10 pintes/L • Grande poignée pour faciliter le transport • Soupape de reniflard à fermeture automatique pour éviter les déversements accidentels ou la contamination • Fabriquée avec du matériaux résistants à la chaleur • Construction ultra durable qui ne se déforme pas, fuite ou rupture du bec stagnant • Ouverture du bec de sortie de 1 po pour les applications à débit de lubrifiant plus élevé Bec extensible • Ouverture du bec de sortie de 1/2 po pour les applications à débit de lubrifiant modéré Mini bec • Ouverture du bec de sortie de 1/4 po pour les équipements avec petits trous de remplissage • Beige
  • Matériel
    Ingénierie du plastique

Aperçu

Description du fabricant
100400 MINI COUVERCLE DE BEC BEIGE
  • S’installe sur n’importe quel fût OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L
  • Grande poignée pour faciliter le transport
  • Arrêt automatique du reniflard pour éviter tout déversement accidentel ou toute contamination
  • Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle
  • La construction ultra durable ne déforme pas, ne fuit pas et ne casse pas le bec encombrant
  • Ouverture du bec de sortie de 1 po pour les applications à débit de lubrifiant plus élevé Bec extensible
  • Ouverture du bec de sortie de 1/2 po pour les applications à débit de lubrifiant modéré Mini bec
  • Ouverture de bec de sortie de 1/4 po pour équipement avec petits trous de remplissage
  • Beige