Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4.86 po
- Largeur totale4.22 po
- Taille du port1-1/2 NPT
- Poids6.02 lb
Détails
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- ECCNEAR99
- Direction du débit3-Way
- Matériau de la poignéeAcier
- Style de poignéePoignée à levier
- Code d’harmonisation8481801085
- Numéro CUP du fabricant649848028847
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 400 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE/Viton®
- Matériau du siègePTFE
- SérieVYH
- CUP_NON649848028847
- Matériau du corps de vanneLaiton
Aperçu
- Le robinet à bille utilitaire à trois voies de la série VYH a un orifice en « L » de 90deg pour détourner le débit d’un orifice d’entrée à deux orifices de sortie.
- Les caractéristiques comprennent du laiton chromé et une garniture de tige à double joint torique pour un couple réduit, une tige antidéflagration, une conception à quatre sièges et des raccords d’extrémité NPT.
- Le bloc de montage ISO 5211 facilite l’automatisation! Voir notre série DynaMatic EYH et PYH pour les assemblages.
- Ne convient pas aux applications de vapeur.