Motion
5203JR14A BU 1.625

FALK
5203JR14A BU 1.625

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 14:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03012965
N° MFR5203JR14A BU 1.625
Prix6,988.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5203JR14A BU 1.625

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5203, 14:1 Rapport, 1.3750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03012965
N° MFR5203JR14A BU 1.625
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
Prix6,988.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5203
  • Taille du boîtier
    5203
  • Distance centrale
    4.0700 po, 103.40 mm
  • Dimensions du boîtier
    11.64 x 6.4 x 14.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.89 po
  • Longueur du boîtier
    11.64 po
  • Largeur du boîtier
    6.4 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.3740 po, 34.89 mm
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5203
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.29 mm
  • Longueur de l’arbre
    5.6250 po;142.90 mm
  • Poids
    150.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un assemblage de biellette, une bague conique Ta de 1 5/8 po de diamètre (Torque-Assist), des joints d’étanchéité Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Assemblage de biellette et bague conique Ta de 1 5/8 po de diamètre (Torque-Assist)
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5203JR14A BU 1.625
  • Vitesse maximale
    1806 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Craie 5203J
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5203JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934259593

Aperçu

Description du fabricant
5203JR14A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.625

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good