Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5207
- Dimensions du boîtier13.85 x 7.36 x 17.92 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier17.92 po
- Longueur du boîtier13.85 po
- Largeur du boîtier7.36 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant5207
- Débit maximal tr/min125 tr/min
- Rapport nominal14
- Ratio14:1
- Poids220 lb
Détails
- Ratio réel14:1
- Détails supplémentairesEntraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de taille 5207 avec rapport 14:1 . Les roulements à rouleaux coniques robustes et les joints en fluorocarbone (FKM) purgeables à la graisse haute température offrent une protection maximale dans les environnements extrêmes. Les unités standard montées sur arbre (JR), sur convoyeur à vis (JSC) et à bride (JF) sont construites à partir d’une unité de base (J)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant0794380
- RéductionDouble
- Série5000
- CUP_NON782934259104
Aperçu
- Roulements standard et joints Viton® : les temps d’arrêt de remplacement sont réduits au minimum avec les roulements et joints disponibles localement
- Joints Viton purgés à la graisse pour service intensif : gèrent les températures élevées, préviennent les fuites et les défaillances ultimes de l’entraînement; la barrière de graissage emprisonne les contaminants abrasifs avant qu’ils ne puissent sillonner l’arbre ou pénétrer dans l’entraînement par engrenages
- Engrenage longue durée : la conception hélicoïdale Quadrives présente des dents à surface finie à haute dureté avec une face plus large pour une capacité de charge maximale
- Des coussinets et d’autres accessoires sont disponibles
- Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.