Motion
5215JSC14A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS =2.000

FALK
5215JSC14A SCREW CONV DRIVE DS =2.000

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5215, 14:1 Rapport, 1.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI03013214
N° MFR5215JSC14A SCREW CONV DRIVE DS =2.000
Prix13,796.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5215JSC14A SCREW CONV DRIVE DS =2.000

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5215, 14:1 Rapport, 1.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI03013214
N° MFR5215JSC14A SCREW CONV DRIVE DS =2.000
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
Prix13,796.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5215
  • Dimensions du boîtier
    15 x 8.68 x 19.63 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    19.63 po
  • Longueur du boîtier
    15 po
  • Largeur du boîtier
    8.68 po
  • Taille d’entrée
    1.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5215
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    14:1
  • Poids
    325.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5215JSC14A 2.000
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Réduction
    Double
  • Série
    5215JSC
  • CUP_NON
    782934261435

Aperçu

Description du fabricant
5215JSC14A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=2.000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon