Motion
795212 5307JSC14,3.000 SHFT, JOINT HSG, VENTILATEUR

FALK
795212 5307JSC14,3.000 SHFT,SEAL HSG,FAN

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 14:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI03013334
N° MFR795212 5307JSC14,3.000 SHFT,SEAL HSG,FAN
Prix21,292.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
795212 5307JSC14,3.000 SHFT,SEAL HSG,FAN

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5307, 14:1 Rapport, 2.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI03013334
N° MFR795212 5307JSC14,3.000 SHFT,SEAL HSG,FAN
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
Prix21,292.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5307
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.1 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.1 po
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5307
  • Débit maximal tr/min
    125 tr/min
  • Rapport nominal
    14:1
  • Poids
    430.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5307JSC14A avec VENTILATEUR DS 3.000
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Réduction
    Double
  • Série
    5307JSC
  • CUP_NON
    782934262708

Aperçu

Description du fabricant
5307JSC14A DRV CONV. À VIS AVEC VENTILATEUR DS=3.000

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon