Motion
795420 5315JF05 ENTRAÎNEMENT DE BASE, VENTILATEUR

FALK
795420 5315JF05 BASIC DRIVE, FAN

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 5:1 rapport, 2.2500 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI03013343
N° MFR795420 5315JF05 BASIC DRIVE, FAN
Prix23,761.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
795420 5315JF05 BASIC DRIVE, FAN

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 5:1 rapport, 2.2500 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI03013343
N° MFR795420 5315JF05 BASIC DRIVE, FAN
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
Prix23,761.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    600.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5315J05A Entraînement de base avec VENTILATEUR
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    5315J
  • CUP_NON
    782934264733

Aperçu

Description du fabricant
5315J05A ENTRAÎNEMENT DE BASE AVEC VENTILATEUR

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon