Motion
795423 5315JF25 ENTRAÎNEMENT DE BASE, VENTILATEUR

FALK
795423 5315JF25 BASIC DRIVE, FAN

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 25:1 rapport, 2.2500 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI03013349
N° MFR795423 5315JF25 BASIC DRIVE, FAN
Prix26,078.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
795423 5315JF25 BASIC DRIVE, FAN

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 25:1 rapport, 2.2500 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI03013349
N° MFR795423 5315JF25 BASIC DRIVE, FAN
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
Prix26,078.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Poids
    600.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5315J25A Entraînement de base avec VENTILATEUR
  • Réduction
    Double
  • Série
    5315J
  • CUP_NON
    782934264764

Aperçu

Description du fabricant
5315J25A ENTRAÎNEMENT DE BASE AVEC VENTILATEUR

Vous pourriez également aimer