Motion
5315JSC05A DS 3.000

FALK
5315JSC05A DS 3.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 5:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013407
N° MFR5315JSC05A DS 3.000
Prix27,919.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5315JSC05A DS 3.000

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 5:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Adaptateur CEMA
N° D’ARTICLE MI03013407
N° MFR5315JSC05A DS 3.000
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
Prix27,919.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Taille du boîtier
    5315
  • Distance centrale
    6.5800 po, 167.09 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.2500 po, 57.20 mm
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    3.0000 po;76.20 mm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Longueur de l’arbre
    9.8750 po;251 mm
  • Poids
    600.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA;comprend une trousse d’arbre d’entraînement de convoyeur à vis standard CEMA de 3 po de diamètre;joints Viton
  • Adaptateur de convoyeur compatible
    Adaptateur de convoyeur à vis standard CEMA
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur de convoyeur à vis standard Cema et une trousse d’arbre d’entraînement à vis standard Cema de 3 po de diamètre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5315JSC05A DS 3.000
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Adaptateur CEMA
  • Compatibilité des produits
    Convoyeur à vis standard CEMA
  • Réduction
    Célibataire
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5315JSC
  • Normes respectées
    CEMA
  • CUP_NON
    782934264221

Aperçu

Description du fabricant
5315JSC05A ENTRAÎNEMENT CONV. À VIS DS=3.000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon